Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 83240O-C 83240O-C PVC-Klebeband Orange (L x B) 33m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W75483
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     83240O-C
EAN/GTIN:
     4016138816457
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
toolcraft pvc-klebeband 33m x 50mm ...
Gerilltes Allzweckklebeband für viele Einsatzbereiche, z.B. markieren, bündeln, halten. Einfach zu verarbeiten.
Features:
Orange
(L x B) 33 m x 50 mm
Universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
orange
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Universell einsetzbar
Typ:
83240O-C
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.15 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Materialstärke:
0.15 mm
Produkt-Art:
PVC-Klebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: pvc-band, pvc-band orange, TOOLCRAFT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
115
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 7,28*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,81*
€ 7,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.