Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennen, SAT Anschlusskabel [1x Antennenbuchse 75Ω - 1x Antennenstecker 75 Ω] 5.10m 125 dB ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W753001
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     22523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Digitales High-End-Antennenkabel zur Übertragung von hochauflösenden Ton- und Bildinformationen. Durch den Einsatz eines sehr kompakten Mantelstromfilters haben äußere Störeinflüsse keine Chance. Der Innenleiter dieses 5-Sterne-Antennenkabels besteht aus hochreinem sauerstofffreien HPOCC®-Kupfer und liefert durch die überragende fünffache Schirmung eine nahezu perfekte und verlustfreie Signalführung. Ein geschirmter Vollmetallstecker sorgt gerade an den kritischen Materialübergängen für eine äußerst stabile Übertragung der hochsensiblen HDTV-Signale.
Features:
Antennenbuchse 75 Ω zu Antennenstecker 75 Ω
Hochwertiger Gewebemantel
HPOCC® – monokristallines sauerstofffreies Kupfer
Inkl. abnehmbaren Mantelstromfilter
5fach-Schirmung
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.10 m
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Antennen + SAT
Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte + gesleeved
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grau
Anschluss-Typ:
Antenne
Ausführung:
Anschlusskabel
Innenleiter-Material:
Kupfer
Schirmungsmaß größer als:
125 dB
Anschluss A:
Antennenbuchse 75 Ω
Anschluss B:
Antennenstecker 75 Ω
Produkt-Art:
Antennen
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel, 4003635225233, Oehlbach, XXL® Transmission Ultra, Antennen Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,89*
€ 230,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,87*
€ 214,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.