Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform L6009-100 Typenschild-Etiketten 45.7 x 21.2mm Polyester-Folie Silber 4800 St. P


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W737961
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6009-100
EAN/GTIN:
     4004182060971
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Die silberfarbenen, strapazierfähigen Typenschild-Etiketten L6009-100 im Format 45,7 x 21,2 mm von AVERY ZWECKFORM wurden speziell für die sichere und professionelle Inventarisierung und Bauteilkennzeichnung entwickelt. 4.800 matt beschichtete Folien-Etiketten aus Polyester auf 100 Bogen. Die Typenschilder sind extrem strapazierfähig, öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig (-40° bis +150°C), abwaschbar, wasser- und reißfest. Dadurch eignen sie sich hervorragend zur Kennzeichnung von Inventar und Firmeneigentum, insbesondere IT-Geräten und elektronischen Komponenten.Gestalten und drucken Sie Ihre Typenschilder schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Geeignet für alle gängigen schwarz/weiß Laser-Drucker.Das klimaneutrale Unternehmen Avery Zweckform verwendet schon seit 2014 ausschließlich Ökostrom/-gas. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitätsstandards, hohe Umweltvorgaben und kurze Lieferwege. Die Etiketten aus PVC-freier Folie werden klimaneutral hergestellt, die Emissionen des Materials werden kompensiert.
Features:
Strapazierfähige, silberne Folien-Etiketten für starke und permanente Haftung
Öl-, schmutz-, UV- & temperaturbeständig (-40°C bis +150°C), wasser- und reißfest
Umweltfreundlich: klimaneutrales Produkt, PVC-frei
Ideal zur Inventarisierung, Bauteilkennzeichnung, Lager- und Regalkennzeichnung oder als Typenschilder im Innen- und Außenbereich
Für alle gängigen s/w-Laser-Drucker geeignet - garantiert staufrei
Einfach schnell beschriften mit den gratis Online-Vorlagen
Zuverlässige Qualität vom klimaneutralen Marktführer Avery Zweckform
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Etiketten-Material:
Polyester-Folie
Packungsinhalt:
100 Blatt
Geeignet für:
Laserdrucker + Kopierer + Handbeschriftung
Form:
Rechteckig + abgerundete Ecken
Format:
DIN A4
Herstellerfarbe:
Silber
Etiketten-Höhe:
21.2 mm
Anwendung:
Beschriften + Hervorheben + Markieren + Kennzeichnen + Ordnen + Organisieren + Sichern + I
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
45.7 mm
Bedruckbar:
Ja
Etiketten-Größe:
45.7 x 21.2 mm
Produkt-Art:
Typenschild-Etiketten
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 70,74*
€ 91,69*
2 Tage
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 83,13*
€ 107,33*
Lager 615
pro Paket
Frei Haus
ab € 80,83*
€ 107,33*
9 Tage
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 85,45*
€ 110,22*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 90,55*
€ 120,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,33*
€ 127,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,82*
€ 123,55
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 102,79*
€ 122,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,69*
€ 112,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,74*
€ 103,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,83*
€ 96,19
pro Paket
1 Paket enthält 4.800 Etiketten (ab € 0,01684* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.