Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Etikett L6009-100 45,7x21,2mm Typenschild 4.800St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-129189200
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6009-100
EAN/GTIN:
     4004182060971
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Qualität vom Etiketten-Experten: die strapazierfähigen Typenschildetiketten wurden speziell für die sichere und professionelle Inventarisierung und Bauteilkennzeichnung entwickelt. Die Typenschilder sind strapazierfähig, öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig, abwaschbar, wasser- und reißfest. Dadurch eigenen sie sich hervorragend zur Kennzeichnung von Inventar und Firmeneigentum, insbesondere IT-Geräten und elektronischen Komponenten. Ideen drucken - einfach & professionell: mit Etiketten von Avery Zweckform können Sie den kostenlosen Online Etiketten-Designer unter www.avery.eu/print nutzen. Gestalten Sie Ihr Etikett mit der Software komplett selbst, verwenden Sie eine der Design-Vorlagen zu zahlreichen Themen, die Sie individuell anpassen können oder laden Sie Ihr fertiges Design hoch und drucken anschließend standgenau aus. So schnell und einfach sorgen Sie für einen professionellen Auftritt.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Typenschildetikett
Maße:
45,7 x 21,2 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
selbstklebend:
Ja
Temperaturbereich:
-40 bis +150 °C
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
reißfest:
Ja
wasserfest:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
ölbeständig:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker
Werkstoff:
Polyesterfolie
PVC-frei:
Ja
Farbe:
silber
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
4.800 Etik./Pack.
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 70,74*
€ 91,69*
Lager 1682
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 83,13*
€ 107,33*
pro Paket
Frei Haus
ab € 80,83*
€ 107,33*
9 Tage
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 85,45*
€ 110,22*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 90,55*
€ 120,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,33*
€ 127,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,38*
€ 126,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,28*
€ 115,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,83*
€ 109,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,13*
€ 98,92
pro Paket
1 Paket enthält 4.800 Etiketten (ab € 0,01732* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.