Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typenschild-Etiketten 45,7x21,2mm elektronische Komponenten VE=100 Bogen/4.800 Etiketten silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Typenschild-Etiketten 45,7x21,2mm elektronische Komponenten VE=100 Bogen/4.800 Etiketten silber
Typenschild-Etiketten 45,7x21,2mm elektronische Komponenten VE=100 Bogen/4.800 Etiketten silber
Typenschild-Etiketten 45,7x21,2mm elektronische Komponenten VE=100 Bogen/4.800 Etiketten silber
Typenschild-Etiketten 45,7x21,2mm elektronische Komponenten VE=100 Bogen/4.800 Etiketten silber
Artikel-Nr.:
     467-#AVERL6009100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6009-100
EAN/GTIN:
     4004182060971
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Die silberfarbenen, strapazierfähigen Typenschild-Etiketten L6009-100 im Format 45,7x21,2mm von AVERY ZWECKFORM wurden speziell für die sichere und professionelle Eigentumskennzeichnung entwickelt
  • 4800 matt beschichtete Polyester-Folienetiketten auf 100 Bogen
  • Die Typenschilder sind extrem strapazierfähig, öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig (-40 Grad bis +150 Grad C), wasser- und reißfest
  • Dadurch eigenen sie sich hervorragend zur Kennzeichnung von Inventar und Firmeneigentum, insbesondere IT-Geräten und elektronischen Komponenten
  • Gestalten und drucken Sie Ihre Typenschilder schnell und einfach
  • Geeignet für alle gängigen schwarz/weiß Laserdrucker.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Universal
Anzahl Etiketten je Blatt:
48
Anzahl Etiketten je Packung:
4800
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
45,7 mm
Bruttogewicht:
1.328 kg
Etikettenbreite:
21.2 mm
Etikettenhöhe:
45.7 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
nein
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
PES (Polyester)
Packungsinhalt:
4800 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform typenschild-etiketten, typenschild etiketten, kopieretiketten grau, 100, aufkleber, avery, drucken, etikett, etiketten, folien, folienetiketten, klebeetiketten, L6009, L6009-100, L6009100, labels, selbstklebende, silber, typenschild, typenschilder, typenschildetiketten, waserfeste, zweckform
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,75*
ab € 70,48*
€ 90,80*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 70,67*
€ 90,81*
2 Tage
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 83,50*
€ 105,85*
pro Paket
Frei Haus
ab € 81,07*
€ 105,85*
Lager 467
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 85,41*
€ 108,40*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,40*
€ 129,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,18*
€ 127,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,36*
€ 119,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,52*
€ 107,72
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 90,51*
€ 107,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,41*
€ 101,64
pro Paket
1 Paket enthält 4.800 Etiketten (ab € 0,0178* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.