Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennen
>
Mobilfunk-Antenne
>
LTE Antenne
>
Artikel
Wittenberg Antennen LTE, WLAn, Mobilfunk, Router Antennenset 3 Antenne
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615IT-W730033
Hersteller:
Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
K-103522
EAN/GTIN:
4021064035223
Suchbegriffe:
LTE Antenne
4G Router
LTE Router
Mobilfunk-Antenne
Features:
Frequenzbereich Antenne 1 LTE 698-960 / 1710-3800 / 2400 / 5800 MHz 5 dBi und 2,4 -5,8 GHz
Antenne 2+3 Wlan 2,4 - 5,8 GHz 3dBi
Antennenset 3 für Gebäude, Router, WLAN, LTE
1 x WB 23 für MIMO LTE 5G
2 x WB 523 für WIFI
Anschluss: WB 23 mit 2x 5 m Kabel und SMA Stecker
WB 523 mit SMA Reverse Stecker für Wlan
2,4 bis 5,8 GHz Kompatibel mit allen
4G / 5G Routern die über 2 Anschlüsse
Für 4G / 5G und 2 Anschlüsse für WLAN verfügen
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Antenne
... >
Computer & Büro
>
Netzwerk Hardware
>
WLAN-Antennen
Weitere Suchbegriffe:
Router
,
WLAN Router
,
Wireless Lan Router
,
lte antenne
,
Wittenberg Antennen
,
LTE
,
WLAn
,
Mobilfunk
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 124,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,02*
€ 147,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.