Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebotec 11-KE07002,5FRT Klettband zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 2500mm x 7.5mm Schw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W726231
Hersteller:
     Hebotec
Herst.-Nr.:
     11-KE07002,5FRT
EAN/GTIN:
     4016139051673
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Haken- und Flauschband aus Polypropylen in hochwertiger Qualität, kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden passend zum HEBOFIX Klettbandsockel KBS.
Die Klettbänder sind zum Bündeln, Ordnen und Sichern von Gegenständen bestens geeignet.

Vorteile:
· schonende Befestiung
· passend zu HEBOFIX KBS

· Kabelbündel können problemlos erweitert werden
· Klettband auf der Rolle kann auf die gewünschte Länge abgeschnitten werden
Weitere Informationen:
Länge:
2500 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
7.5 mm
Herst.-Teilenr.:
11-KE07002,5FRT
Typ:
11-KE07002,5FRT
Material:
Polypropylen
Klett-Eigenschaft:
zum Bündeln
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband schwarz, klett band, klettband 8mm, Hebotec, 11-KE07002, 5FRT
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,43*
€ 13,29*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,76*
€ 30,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,29*
€ 15,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
1 Packung enthält 2,5 Stück (ab € 3,772* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.