Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT HEB15L10SC HEB15L10SC Gewebeklebeband HEB15L10SC Schwarz (L x B) 10m x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W72406
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     HEB15L10SC
EAN/GTIN:
     4016138816594
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband schwarz

Features:
Schwarz
(L x B) 10 m x 15 mm
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
schwarz
Breite:
15 mm
Serie:
HEB15L10SC
Typ:
HEB15L10SC
Temperaturbereich:
-10 - +60 °C °C
Dicke:
0.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Materialstärke:
0.3 mm
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Hotmeltkleber
Weitere Suchbegriffe: gewebeband, TOOLCRAFT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,38*
€ 4,08*
2 Tage
99
1
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 4,10*
8 Tage
99
3
€ 6,99*
ab € 3,66*
€ 9,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.