Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 829B48L25C 829B48L25C Gewebeklebeband 829B48L25C Blau, Grau (L x B) 25m x 48mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W71988
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     829B48L25C
EAN/GTIN:
     4016138816679
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Features:
Blau, Grau
(L x B) 25 m x 48 mm
UV-Beständig
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
blau + grau
Breite:
48 mm
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig
Serie:
829B48L25C
Typ:
829B48L25C
Temperaturbereich:
-10 - +60 °C °C
Dicke:
0.3 mm
Herstellerfarbe:
Blau + Grau
Materialstärke:
0.3 mm
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: gewebeband grau 25m, gewebe band, gewebe-klebeband blau, TOOLCRAFT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
116
Frei Haus
ab € 10,36*
€ 14,89*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,84*
€ 14,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.