| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W69394 Herst.-Nr.: M 413-35 EAN/GTIN: 4003315041207 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Mit 3 Schlüsseln. Hinweise: Die Schlösser können gleichschließend sein!
Weitere Informationen: | | Höhe: | 27 mm | Farbe: | gold | Breite: | 32 mm | Bügelinnenhöhe: | 22 mm | Schließmechanismus: | verschieden schließend | Material: | Messing | Herstellerfarbe: | Goldgelb | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,90* | € 3,94* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,90* | € 3,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,69* | € 4,60* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,71* | € 7,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|