| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W69393 Herst.-Nr.: M 413-25 EAN/GTIN: 4003315041009 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Mit 3 Schlüsseln. Hinweise: Die Schlösser können gleichschließend sein!
Weitere Informationen: | | Höhe: | 20 mm | Farbe: | gold | Breite: | 25 mm | Bügelinnenhöhe: | 15 mm | Schließmechanismus: | verschieden schließend | Material: | Messing | Herstellerfarbe: | Goldgelb | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,23* | € 2,44* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,39* | € 2,46* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,03* | € 2,58* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 1,68* | € 4,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|