| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W692542 Herst.-Nr.: 04662-00195-01 EAN/GTIN: 4042448201850 |
| |
|
| | |
| Aufgrund seiner außergewöhnlichen Klebeeigenschaften eignet sich das Gewebeband tesa® 4662 für viele Anwendungen im Handwerksbereich. Die Kombination aus einem PE-beschichteten Gewebe und einer starken Klebmasse aus Naturkautschuk macht das Gewebeband anschmiegsam und flexibel. Die herausragende Klebkraft ermöglicht die Verwendung auf rauen und sogar staubigen Oberflächen. tesa® 4662 lässt sich außerdem mit einer geraden Abrisskante von Hand einreißen und komfortabel verarbeiten. Features: Abdichten von Rohren und Leitungen Befestigen, Verkleben von Abdeckplanen und Schutzfolien Ideal für Anwendungen auf Putz- und Mauerwerk Bündeln, Fixieren, Verschließen, Verpacken etc. In Silber, Schwarz, Weiß und Gelb erhältlich Lieferumfang: 1x Panzertape / Gewebeband Weitere Informationen: | | Länge: | 25 m | Farbe: | orange | Breite: | 48 mm | Typ: | Duct Tape STRONG | Trägermaterial: | PE-beschichtetes Gewebe | Herstellerfarbe: | Orange | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,23* | € 7,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,26* | € 7,81* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,08* | € 26,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|