Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56301-00000-04 Reparaturband Silber (L x B) 50m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W680691
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56301-00000-04
EAN/GTIN:
     4029248002467
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Reparaturband
NOPI Reparaturband silber ist als gewebeverstärktes Folienband der Problemlöser für Haushalt und Hobby.
Features:
Zum Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Abdichten, Kennzeichnen und Vielem mehr
Für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
grau
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Feuchtigkeitsbeständig + Hohe Reißfestigkeit + Lösungsmittelfrei + Ozonbeständig + Tempera
Typ:
56301-00000-04
Material (Details):
Synthesekautschuk
Trägermaterial:
PE-Film mit PET-Filament
Dicke:
0.15 mm
Reißkraft:
30 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Reparaturband
Klebertyp:
Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 50m, reparaturband tesa, gewebeband grau, tesa, duct tape, gaffa tape, panzertape
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 11,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,87*
€ 11,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.