| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W680441 Herst.-Nr.: 51124-00007-01 EAN/GTIN: 4042448116628 |
| |
|
| | |
| Auch bei Paketen zählt der erste Eindruck. Ein Karton, der jeden Moment auseinanderfallen könnte, sorgt beim Empfänger für Misstrauen. Mit dem extra starken und enorm reißfesten Verpackungsklebeband tesapack® Ultra Strong können Sie schwere Kartons sauber und schnell verschließen. Dementsprechend eignet sich das Klebeband auch für alle, die Umzugskartons zuverlässig sichern möchten. Features: Ideal zum Verschließen von Umschlägen, Schachteln und schweren Kartons Kräftige PVC-Qualität Besonders klebstark Extrem reißfest Gleichmäßig und leise abrollbar Sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten Lieferumfang: 3 Rollen Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 66 m | Farbe: | transparent | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Feuchtigkeitsbeständig + Hohe Reißfestigkeit + Leise abrollbar | Serie: | tesapack® | Typ: | ULTRA STRONG | Material (Details): | Naturkautschuk | Trägermaterial: | PVC-Film | Dicke: | 0.065 mm | Reißkraft: | 60 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Packband | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pvc-packband braun, pvc packband, 04042448116628, tesa, ULTRA STRONG, paketband |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 10,71* | € 14,67* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,52* | € 18,88* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,37* | € 18,88* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 26,08* | € 34,69* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 37,96* | € 49,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,12334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|