Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN KLASSIK 1834-17 Papierkorb 30l (Ø x H) 375mm x 410mm Polypropylen Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W676372
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1834-17
EAN/GTIN:
     4012473183285
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb KLASSIK, 30 Liter. Der bewährte Klassiker. Der umlaufende ergonomische Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von Müllsäcken. Ideal für Büro und Privatbereich. Standfest und stabil. Die seidenmatte Außenoberfläche gilt als unempfindlich gegen Schmutzeinwirkungen. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Papierkorb besonders reinigungsfreundlich. Zubehör optional: Abfalleinsatz 1 Liter (Art.-Nr.: 1835), Abfalleinsatz MOON 6 Liter (Art.-Nr.: 1837), Abfalleinsatz MOON 6 Liter mit Deckel (Art.-Nr.: 1839). Fassungsvermögen: 30 Liter. Made in Germany. Durchmesser (O x U x H): 375 x 303 x 410 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP). Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Höhe:
410 mm
Durchmesser:
375 mm
Fassungsvermögen:
30 l
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
KLASSIK
Form:
rund
Material:
Polypropylen
Griffrand vorhanden:
Ja
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Papierkorb
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,26*
€ 13,98*
10 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 9,82*
€ 14,19*
1
€ 6,95*
ab € 9,15*
€ 14,34*
2 Tage
21
6
Frei Haus
ab € 11,81*
€ 16,80*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 9,82*
€ 17,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
1839-14
ab € 7,27*
Zubehör
HAN
1839-15
ab € 7,26*
Zubehör
HAN
1839-05
ab € 7,26*
Zubehör
HAN
1837-11
ab € 4,46*
Zubehör
HAN
1837-13
ab € 4,43*
Zubehör
HAN
1835-11
ab € 2,74*
Zubehör
HAN
1835-13
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.