Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Standard mit Griffmulden 30 Liter rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb Standard mit Griffmulden 30 Liter rot
Papierkorb Standard mit Griffmulden 30 Liter rot
Artikel-Nr.:
     467-#HAN_183417
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1834-17
EAN/GTIN:
     4012473183285
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
  • Papierkorb 30 Liter
  • Material und Form: schlag- und bruchfestes, schwermetallfreies Polypropylen, konisch
  • Umlaufenden Rand mit 2 praktischen Griffmulden, reinigungsfreundlich durch seidenmatte Oberfläche
  • Durchmesser min/max: 303/375 mm
  • Höhe: 410 mm
  • Volumen: 30 l
Weitere Informationen:
Ascher vorhanden:
nein
Bruttogewicht:
1.4 kg
Durchmesser oben:
375 mm
Durchmesser unten:
303 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Fassungsvermögen:
30 l
flammhemmend:
nein
Griffrand vorhanden:
ja
Höhe:
410 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Löschrand:
nein
Marke:
Han
Material:
PP (Polypropylen)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,09*
€ 13,73*
1
€ 6,95*
ab € 9,04*
€ 13,76*
Lager 467
3
1
€ 5,87*
ab € 9,84*
€ 14,29*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 9,44*
€ 17,50*
1 Tag
15
6
Frei Haus
ab € 13,37*
€ 18,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
1839-14
ab € 7,26*
Zubehör
HAN
1839-15
ab € 7,29*
Zubehör
HAN
1839-05
ab € 7,28*
Zubehör
HAN
1837-11
ab € 4,28*
Zubehör
HAN
1837-13
ab € 4,41*
Zubehör
HAN
1835-11
ab € 2,94*
Zubehör
HAN
1835-13
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.