Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT USBC-45 USB-Ladegerät 45W 5 V/DC, 20 V/DC 3A USB Power Delivery (USB-PD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W613512
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12422620
EAN/GTIN:
     4064161198927
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Features:
Dual USB-Ladegerät 1x USB-C™ Power Delivery 45 W, 1x USB A
Extrem kleine und kompakte Bauform
5/9/12/15/20 V / 3 A
Lieferumfang:
1 x Notebook-Ladegerät
1 x Netzkabel
1 x Anleitung
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom (Low):
2.25 A
Leistung:
45 W
Höhe:
26 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
85 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
51 mm
Ausgangsstrom (High):
3 A
Gewicht:
226 g
Anzahl Ausgänge:
2 x
Ausgangsspannung:
5 + 20 V/DC
ErP Status:
Level VI
Ausgangsspannungs-Bereich:
5/9/12/15/20 V
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Ausgang:
USB-C® Stecker + USB-A
Netzgeräte-Besonderheiten:
USB Power Delivery (USB-PD)
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Eingangsspannung:
100 - 240 V/AC
Produkt-Art:
USB-Ladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,17*
€ 44,19*
€ 3,50*
ab € 32,12*
€ 44,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.