Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1489660 Stretchfolie Transparent (L x B) 180m x 80mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W608871
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1489660
EAN/GTIN:
     4016139094090
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie

Features:
Transparent
(L x B) 180 m x 80 mm

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
180 m
Farbe:
transparent
Breite:
80 mm
Typ:
1489660
Temperaturbereich:
-10 - +50 °C °C
Herstellerfarbe:
Transparent
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Stretchfolie
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, bündelfolie transparent, bündelfolie, Conrad Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.