| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W562741 Herst.-Nr.: B50-SK-H-999905 EAN/GTIN: 7640108886811 |
| |
|
| | |
| Features: 100 % Polyamid UV- und witterungsbeständig Langlebig Bis 10000 mal öffnen und schließen
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 5 m | Breite: | 50 mm | Herst.-Teilenr.: | B50-SK-H-999905 | Typ: | B50-SK-H-999905 | Klett-Eigenschaft: | zum Aufkleben Hotmelt | Klett-Technologie: | Haftteil | Herstellerfarbe: | Schwarz | Max. Temperatur: | +80 °C | Min. Temperatur: | -5 °C | Produkt-Art: | Klettband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,64* | € 31,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,46* | € 31,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,09* | € 34,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,728* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|