Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hähnel Fototechnik HL-F126S Kamera-Akku ersetzt Original-Akku (Kamera) NP-F126S 7.2V 1130 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W423222
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     10001849
EAN/GTIN:
     5099113901842
Suchbegriffe:
Akku für Digitalkamera / Camcorder
Akku für Video-Digitalkamera
Digitalkamera / Camcorder Akku
Kameraakku
Mit hoher Energiedichte und effizienten Leistungseigenschaften ist der Hähnel-Akku langlebig und überzeugt mit Spitzenqualität. Der ideale Ersatzakku oder als kostengünstiger Zweitakku eingesetzt, haben Sie die absolute Gewissheit keinen Schnapp-Schuss mehr zu verpassen, nur weil der Original-Akku leer ist.
Die integrierte Schutzelektronik bietet einen umfassenden Schutz vor Überspannung, Kurzschlüssen, Über- und Tiefentladung.
Features:
Hohe Energiedichte
Integrierte Schutzelektronik
Ideal als Ersatz- oder Zweitakku
Weitere Informationen:
für Marke:
Fujifilm
Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
Li-Ion
Anwendungsbereiche:
Digitalkamera
Spannung:
7.2 V
Kapazität:
1130 mAh
ersetzt Original-Akku:
NP-F126S
Produkt-Art:
Kamera-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
passend für Modell:
Fujifilm X-T2 + Fujifilm X-Pro2 + Fujifilm X-Pro1 + Fujifilm X-T1 + Fujifilm X-T10 + Fujif
Weitere Suchbegriffe: akku für digitalkamera / camcorder, Hähnel Fototechnik, HL-F126S, Fotoakku, Photoakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.