| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W416642 Herst.-Nr.: S5103000343 EAN/GTIN: 0659701362957 |
| |
|
| | |
| Arbeitszeiterfassung, so individuell wie Ihr Unternehmen
Erfassen Sie die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter effizient und rechtssicher über das praktische ID800 Terminal. Im Dashboard der TimeRecording Lite Webanwendung werden neben den erfassten Daten auch die Abwesenheiten (Urlaub, Krankheit) gesammelt angezeigt. Kernzeiten, Kappungszeiten, Pausenregeln und Feiertage können eingestellt werden. Zeiterfassung in unserer browser-basierten Lösung. Egal welches Endgerät, vom Personalverantwortlichen von überall bedienbar.
Die erfassten Daten der Mitarbeiter können jederzeit eingesehen, korrigiert, ausgewertet und weiterverarbeitet werden.
Jederzeit erweiterbar
Die im Starterkit enthaltenen kostenlose TimeRecording Lite Webanwendung (für bis zu 15 Mitarbeiter) kann jederzeit auf TimeRecording Basic (für beliebig viele Mitarbeiter, Terminals und zusätzliche Funktionen) erweitert werden. Features: IDENTsmart Timerecording - bietet Rechtssicherheit und minimiert Haftungsrisiken zeichnet sich aus durch eine einfache und intuitive Bedienung Komplettlösung für bis zu 15 Mitarbeiter Lieferumfang: Inkl. ID800 Terminal Netzteil USB-Kabel 15x Mitarbeiterkarten TimeRecording Webanwendung Lite Kurzanleitung Bohrschablone Befestigungsmaterial für Wandmontage Hinweise: Das Gerät ist konzipiert für die „Heim- und Büronutzung“ mit folgenden Umgebungs- und Betriebsbedingungen. Betriebstemperatur +5°C / +45°C Relative Luftfeuchtigkeit (RH) 30-90%, nicht kondensierend Als Wand- oder Tischgerät einsetzbar Nicht für die Verwendung im Außenbereich geeignet Weitere Informationen: | | Anzahl MitarbeiterInnen: | 15 | Produkt-Art: | Zeiterfassung Starter-Kit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IDENTsmart, ID800, Systeme zur Zeiterfassung |
| | |
| |