Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XS-FB1620E 2-Wege Einbau-Lautsprecher 260W Inhalt: 1 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W345911
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XSFB1620E.EUR
EAN/GTIN:
     4548736016385
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Höherer Musikgenuss im Auto mit diesen 2-Wege-Lautsprechern Ein Woofer und ein ausbalancierter Kalottenhochtöner sorgen für satten, raumfüllenden Sound über den gesamten Frequenzbereich, und der Klang ist dank maximalem Power-Handling selbst bei höheren Lautstärken noch klar.
Features:
Maximale Belastbarkeit 260 W
2-Wege Koaxial Lautsprecher
Schalldruck 91 dB
Weitere Informationen:
Gewicht:
560 g
Belastbarkeit Musik (max.):
260 W
Belastbarkeit RMS:
45 W
Außen-Ø:
160 mm
Frequenzbereich:
55 - 24000 Hz
Schalldruck:
91 dB
Produkt-Art:
2-Wege Einbau-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Einbaulautsprecher, sony einbaulautsprecher, autolautsprecher, Sony, XS-FB1620E, Autoboxen, Auto lautsprecher
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 38,54*
€ 51,89*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 38,74*
€ 52,00*
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,38*
€ 52,91*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,21*
€ 69,35*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 52,70*
€ 69,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,00*
€ 61,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,22*
€ 59,76
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 50,21*
€ 59,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,89*
€ 56,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,01*
€ 53,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,03*
€ 52,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,74*
€ 46,10
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 19,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.