Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim V3 Max USB-Stick 64GB Blau 49807 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W33377
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49807
EAN/GTIN:
     0023942498070
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Ausgestattet mit einer USB 3.0-Schnittstelle für Datenübertragung mit SuperSpeed ermöglicht das Store 'n' Go V3 MAX USB-Laufwerk Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 175 MB/Sek., sodass größere Dateien unterschiedlicher Typen schneller übertragen und gespeichert werden können.

Der USB-Stecker des V3 MAX USB-Laufwerks lässt sich versenken und ist daher besonders gut geschützt. Bei Benutzung des Laufwerks wird der USB-Stecker in seiner Position arretiert, und wenn das Laufwerk nicht verwendet wird, wird der Stecker zum Schutz automatisch versenkt. Die glatte, hochglanzpolierte UV-Beschichtung schützt das USB-Laufwerk vor Kratzern, sodass es trotz intensiver Nutzung in makellosem Zustand bleibt.

Schließen Sie das USB-Laufwerk einfach an einen USB 3.0-Anschluss an (auch mit USB 2.0 kompatibel), und schon können Sie Ihre Dateien und Ordner per Drag & Drop übertragen.
Features:
64 GB Speicherkapazität
USB 3.0 Schnittstelle
Lieferumfang:
USB-Stick.
Weitere Informationen:
Tiefe:
58 mm
Höhe:
11 mm
Farbe:
blau
Breite:
20 mm
Schreiben (max.):
80 MB/s
Gewicht:
10 g
Speicherkapazität:
64 GB
Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Herstellerfarbe:
Blau
Speichermedien-Besonderheiten:
versenkbarer USB-Anschluss
Produkt-Art:
USB-Stick
Lesen (max.):
175 MB/s
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb3.0 speicherstick 64 gb, flash stick, usb 3.0 flash stick, 023942498070, Verbatim, V3 Max, 805-6225
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 11,77*
€ 16,58*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 14,05*
€ 19,75*
€ 5,95*
ab € 14,40*
€ 20,20*
€ 6,70*
ab € 14,51*
€ 20,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,53*
€ 25,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.