Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M LSE110/SMPL Klebeband 3M™ LSE Weiß (L x B) 3m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W283762
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     LSE110/SMPL
EAN/GTIN:
     4054596766518
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Speziell für herausfordernde Klebungen von niederenergetischen Kunststoffen und Verbundwerkstoffen im Innen- und Außenbereich.
Features:
Weiß
(L x B) 3 m x 19 mm
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Breite:
19 mm
Serie:
3M™ LSE
Typ:
LSE110/SMPL
Dicke:
1.1 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Materialstärke:
1.1 mm
Produkt-Art:
Klebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 19,10*
€ 22,80*
22 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 19,52*
€ 23,72*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,98*
€ 25,42*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 20,31*
€ 27,73*
1
€ 3,50*
ab € 34,66*
€ 45,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
1 Stück enthält 3.000 Millimeter (ab € 0,005* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.