Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschildrahmen Duraframe Note A4 selbstklebend silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetschildrahmen Duraframe Note A4 selbstklebend silber
Magnetschildrahmen Duraframe Note A4 selbstklebend silber
Magnetschildrahmen Duraframe Note A4 selbstklebend silber
Magnetschildrahmen Duraframe Note A4 selbstklebend silber
Magnetschildrahmen Duraframe Note A4 selbstklebend silber
Artikel-Nr.:
     467-#DURA499323
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     499323
EAN/GTIN:
     4005546407043
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Info-Rahmen
Inforahmen
  • Optisch ansprechender Rahmen
  • Schneller und einfacher Informationswechsel durch magnetische Vorderseite
  • Direktes Beschriften des Dokumentes
  • Für Informationen im Hoch- oder Querformat A4
  • Füllhöhe bis zu 5 Blatt 80g/qm
  • Stiftehalter für alle Stifte mit Befestigungsclip
  • Vollflächige selbstklebende Rückseite ermöglicht das Kleben an glatten, tragfähigen Oberflächen
Weitere Informationen:
Befestigung:
selbstklebend
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.101 kg
Farbe:
silber
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1 Stück
Verschluss:
Magnetverschluss
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,07*
€ 12,07*
1 Tag
22
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,14*
€ 12,09*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,24*
€ 12,23*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,52*
€ 12,62*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,42*
€ 14,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
499301
ab € 9,11*
Ähnlich
Durable
499423
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.