Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® NOTE A5, mit Magnetverschluss und Stifthalter, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® NOTE A5, mit Magnetverschluss und Stifthalter, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® NOTE A5, mit Magnetverschluss und Stifthalter, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® NOTE A5, mit Magnetverschluss und Stifthalter, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® NOTE A5, mit Magnetverschluss und Stifthalter, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® NOTE A5, mit Magnetverschluss und Stifthalter, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® NOTE A5, mit Magnetverschluss und Stifthalter, silber
Artikel-Nr.:
     C1138-499423
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     499423
EAN/GTIN:
     4005546985633
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Selbstklebender Info-Rahmen in A5 mit offener Vorderseite zum direkten Beschriften von Dokumenten und Aushängen. • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Reinigungspläne in Sanitäranlagen, Anmeldungen zu Veranstaltungen oder zum Erfassen und Dokumentieren von Informationen, Arbeitsabläufen und Servicedienstleistungen wie Wartungen oder Sicherheitsprüfungen. • Direktes Beschriften von A5 Dokumenten ohne Aufklappen des Info-Rahmens • Füllhöhe bis zu 5 Blatt 80g/qm • Stiftehalter für alle Stifte mit Befestigungsclip • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4994
Außenmaße (B x H):
236 mm x 176 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A5
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® NOTE
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
205 mm x 142 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetrahmen a5 silber, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, kontrollblatt halter, rahmen mit magnetverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
499301
ab € 9,04*
Ähnlich
Durable
499323
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.