Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W240411 Herst.-Nr.: 20688 EAN/GTIN: 8713439206883 |
| |
|
| | |
| Geben Sie Ihren Mitspielern in der Hitze des Gefechts wichtige Tipps oder kommunizieren Sie mit Ihren Gegnern. Durch Kommunikation mit Ihren Teammitgliedern können Sie die Leistung Ihres Teams verbessern. Das GXT 210 erlaubt Ihnen, Ihr Spiel auf eine völlig neue Weise zu erleben.
Einstellbarer Arm Das GXT 210 besitzt einen flexiblen, verstellbaren Arm, der sich perfekt positionieren lässt. Was auch immer Sie spielen, das GXT 210 liefert einen klaren Klang aus dem gesamten Raum. Ob Sie auf der Stuhlkante kauern oder sich in Ihrem Sessel zurücklehnen. Mit dem GXT 210 können Sie sicherstellen, dass Sie von jedem verstanden werden!
Stummschaltetaste Die Stummschaltefunktion des GXT 210 schaltet das Mikrofon mit einem einzigen Tastendruck stumm. Damit Sie - auch im laufenden Spiel - Ihre Privatsphäre wahren können.
LED-Beleuchtung Das GXT 210 besitzt eine attraktive LED-Beleuchtung. Die LED-Funktion lässt sich bequem mit einem Ein/Aus-Schalter an der Unterseite steuern.
Features: · Einstellbarer, flexibler Arm für perfektes Positionieren · Leicht zu erreichende Stummschalttaste LED-beleuchtet · Angenehme LED-Beleuchtung mit Ein-/Ausschalter · 1,5 m verwirrungsfreies Kabel Features: Stummschaltung und LED-Beleuchtung per Knopfdruck zuschaltbar Perfektes Positionieren dank des flexiblen einstellbaren Arms 1.5 m langes, geflochtenes USB-Kabel Lieferumfang: Mikrofon + Bedienungsanleitung + Gaming-Sticker Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 118 g | Übertragungsart: | Kabelgebunden | Schnittstellen: | USB | Kabellänge (Details): | 1.5 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Besonderheiten: | Standfuß | Bauart: | Stand | Produkt-Art: | PC-Mikrofon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trust, GXT 210 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,87* | € 28,94* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,99* | € 29,47* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,12* | € 45,53* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,24* | € 57,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|