Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH 019260 Lüftungsgitter Handy-Kfz-Halterung 360° drehbar 95 - 53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W097682
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     019260
EAN/GTIN:
     4045914192607
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Innovatives und modernes Design und schnelle Montage, ohne Werkzeug 360° drehbar durch Kugelkopfkonstruktion Kratzfest durch Silikoneinlagen Verstellbar von 53 - 95 mm.
Features:
360° drehbar
Verstellbar von 53 - 95 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Passend für Breite (min.):
95 mm
Passend für Breite (max.):
53 mm
Kfz-Halter-Besonderheiten:
360° drehbar
Befestigungsart (Handy):
Haltebacken
Befestigungsart (Auto):
Lüftungsgitter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Handy-Kfz-Halterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,06*
€ 14,88*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 14,90*
€ 3,50*
ab € 23,84*
€ 32,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.