Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W07654 Herst.-Nr.: 59151-00002-06 EAN/GTIN: 4042448110794 |
| |
|
| | |
| Die tesa® Roller Kleben Permanent ecoLogo® dauerhaft sind ideal geeignet für eine saubere, dauerhafte und starke Verklebung. Extra starke Klebkraft, klebt sauber, schnell und dauerhaft. Geeignet für das Kleben von Papier, Pappe, Fotos. Der rötliche Klebstreifen macht bereits aufgetragenen Kleber sichtbar. 2 Klicks genügen, um die entsprechenden Nachfüllkassetten auszutauschen. Handfreundliches, ergonomisches Design. Das transparente Gehäuse macht die verbleibenden Bandmenge sichtbar. Mit praktischen Rad zum Straffen des Bandes. Features: Nachfüllbar Lieferumfang: 1 Roller Weitere Informationen: | | Länge: | 14 m | Breite: | 8.4 mm | Besonderheiten: | permanent + nachfüllbar | Typ: | ecoLogo® | Produkt-Art: | Kleberoller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 2,95* | € 3,94* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 2,97* | € 4,00* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,06* | € 4,45* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,35* | € 5,68* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,18* | € 6,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|