Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Nachfüllkassette ecoLogo® permanent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-490863-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59156-00002-06
EAN/GTIN:
     4042448110886
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Kleberoller
tesa Nachfüllkassette ecoLogo® permanent

tesa® Roller Kleben Permanent ecoLogo®

Nachfüllbar

Die tesa® Roller Kleben Permanent ecoLogo® dauerhaft sind ideal geeignet für eine saubere, dauerhafte und starke Verklebung. Extra starke Klebkraft, klebt sauber, schnell und dauerhaft. Geeignet für das Kleben von Papier, Pappe, Fotos. Der rötliche Klebstreifen macht bereits aufgetragenen Kleber sichtbar. 2 Klicks genügen, um die entsprechenden Nachfüllkassetten auszutauschen. Handfreundliches, ergonomisches Design. Das transparente Gehäuse macht die verbleibenden Bandmenge sichtbar. Mit praktischen Rad zum Straffen des Bandes.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Klebeband-Abroller-Besonderheiten: permanent · Produkt-Art: Nachfüllkassette · Produktabmessung, Breite: 8.4 mm · Produktabmessung, Länge: 14 m · Typ (Hersteller-Typ): ecoLogo®

Lieferumfang:
1 Nachfüllkassette

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 14 m x 8.4 mm
Produktabmessung, Länge:
14 m
Produktabmessung, Breite:
8.4 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Abroller-Besonderheiten:
permanent
Typ (Hersteller-Typ):
ecoLogo®
Produkt-Art:
Nachfüllkassette
Weitere Suchbegriffe: Klebespender, Kassette für Kleberoller, Kleberoller-Nachfüllkassette, tesa kleberoller 14mx8,4mm, kleberoller, kleberoller tesa, 4042448110886, tesa, 59156-00002-06, ecoLogo®, 59156-02-06
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 1,78*
€ 2,68*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 1,81*
€ 2,74*
1
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 4,24*
Lager 102
349
1
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,28*
1
€ 3,50*
ab € 17,50*
€ 22,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.