Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA59151-00002 Herst.-Nr.: 59151-00002 EAN/GTIN: 4042448110794 |
| |
|
| | |
| - Kleberoller tesa Roller ecoLogo Kleben Permanent Nachfüllroller
- Ohne Lösungsmittel
- Nachfüllbar
- Praktisch und Handlich
- Produktverwendung: Für Papier, Pappe, Fotos
- Auswaschbar
- Bandgröße (L x B): 14 m x 8,4 mm
- empfohlener Nachfüllartikel: 59156
- Gehäusefarbe: blau.
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Bandbreite: | 8,4 mm | Bandlänge: | 14 m | Bruttogewicht: | 0.036 kg | Haftklebung: | permanent | konfliktmaterialfrei: | ja | lösungsmittelfrei: | ja | Marke: | Tesa | nachfüllbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebespender, tesa kleberoller 14mx8,4mm, kleberoller, kleberoller tesa, 59151, Klebeband, Klebeband-Roller, Klebebandroller, Klebemittelroller, Kleber, Roller |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 2,94* | € 3,93* | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 2,97* | € 3,98* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,09* | € 4,44* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,36* | € 5,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,17* | € 6,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|