Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M330 Silent Plus Maus Funk Optisch Schwarz 3 Tasten 1000 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W061041
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004909
EAN/GTIN:
     5099206066670
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Bei gleichem Klickgefühl und um über 90 % reduzierten Klickgeräuschen* im Vergleich zu herkömmlichen Mäusen werden sowohl Sie als auch Ihr Umfeld die leise M330 SILENT PLUS zu schätzen wissen. Sie verfügt über einen automatischen Standby-Modus und eine lange Batterielaufzeit von 24 Monaten sowie eine stabile kabellose Reichweite von 10 Metern** mit 128-Bit-Verschlüsselung zwischen Maus und Empfänger. Außerdem bietet sie mit ihren geschwungenen und weichen Gummi-Griffflächen höchsten Komfort. Stecken Sie einfach den winzigen USB-Empfänger in den Computer ein. Die Maus ist kompatibel mit Windows®, Mac, Chrome OS™ und Linux®. Das Logitech Advanced Optical Tracking garantiert flüssige und präzise Bewegungen auf fast jeder Oberfläche.

* Vergleich des Lautstärkepegels mit Logitech M170. Gemessen von einem unabhängigen Labor und verifiziert durch Quiet Mark™
** Die tatsächliche Batterielaufzeit und die tatsächliche kabellose Reichweite sind nutzungsabhängig
Features:
Zuverlässige kabellose Verbindung
Klickgeräusche um über 90 % reduziert
Optischer Sensor mit 1000 dpi
24 Monate Batterielaufzeit
Für Rechtshänder geeignet
Lieferumfang:
Kabellose Maus + Nano-Empfänger + 1x Batterie vom Typ AA (bereits eingelegt) + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
38 mm
Höhe:
68 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
105 mm
Gewicht:
91 g
Übertragungsart:
Funk
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder
Unterstützte Betriebssysteme:
Linux + Chrome OS + Windows
Schnittstellen:
USB
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzahl Tasten:
3 Tasten
Stromversorgung:
1x Mignon-Batterie AA (enthalten)
Produkt-Art:
Maus
Sensor:
Optisch
Sensor-Auflösung:
1000 dpi
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
392
€ 4,50*
ab € 16,62*
€ 20,79*
€ 5,50*
ab € 16,80*
€ 21,00*
1 Tag
80
€ 4,90*
ab € 17,01*
€ 21,27*
€ 4,50*
ab € 17,74*
€ 22,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,35*
€ 29,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001088
ab € 67,60*
Zubehör
Logitech
915-000240
ab € 118,24*
Zubehör
Logitech
910-001949
ab € 25,25*
Zubehör
Logitech
910-002731
ab € 9,78*
Zubehör
Logitech
910-004879
ab € 22,59*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,99*
Zubehör
Logitech
910-004911
ab € 25,52*
Zubehör
Logitech
910-004910
ab € 21,98*
Zubehör
Logitech
910-004791
ab € 41,14*
Zubehör
Logitech
910-003506
ab € 79,07*
Zubehör
Logitech
910-004861
ab € 88,40*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.