Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li O11 AIR MINI WHITE Mini-Tower Gaming-Gehäuse, Gehäuse Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W060672
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     O11 AIR MINI WHITE
EAN/GTIN:
     4718466010698
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weißer Midi-Tower mit modularer Rückwand
Seitenwand aus gehärtetem Glas
Features:
Weißer Midi-Tower mit modularer Rückwand
Seitenwand aus gehärtetem Glas
Aluminiumgehäuse mit Stahlchassis
unterstützt bis zu 10 Lüfter
4x 3,5 / 2,5" und 2x 2,5" Festplatten
1x USB 3.1 Typ C / 2x USB 3.0 Typ A
Weitere Informationen:
Tiefe:
400 mm
Höhe:
384 mm
Farbe:
weiß
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
288 mm
Gewicht:
8500 g
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Formfaktor:
E-ATX + ATX + Micro-ATX + Mini-ITX
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
4
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
6
Anzahl USB-C™:
1 x
Front-Schnittstellen:
Audio-Line-in + Audio-Line-out
Gehäuse-Bauform:
Mini-Tower
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Gaming-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower weiß, mini tower, computergehäuse lian li, Lian Li, Desktop Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 116,00*
€ 152,40*
€ 3,50*
ab € 119,94*
€ 152,41*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 119,96*
€ 152,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,40*
€ 181,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.