Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li O11 AIR MINI WHITE Mini-Tower Gaming-Gehäuse, Gehäuse Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498980-BP
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     O11 AIR MINI WHITE
EAN/GTIN:
     4718466010698
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Lian Li O11 AIR MINI WHITE Mini-Tower Gaming-Gehäuse,Gehäuse Weiß

O11 Air Mini, Midi-Tower, Tempered Glass - weiß

Weißer Midi-Tower mit modularer Rückwand
Seitenwand aus gehärtetem Glas
Aluminiumgehäuse mit Stahlchassis
unterstützt bis zu 10 Lüfter
4x 3,5 / 2,5" und 2x 2,5" Festplatten
1x USB 3.1 Typ C / 2x USB 3.0 Typ A

Weißer Midi-Tower mit modularer Rückwand
Seitenwand aus gehärtetem Glas

Ausstattung:
Vielseitiges Gehäuse mit modularer Rückwand
Geeignet für Mainboards mit E-ATX-, ATX-, Micro-ATX- oder Mini-ITX-Formfaktor
Seitenwand aus gehärtetem Glas für die Präsentation deiner Hardware
Deckel, Front und rechte Seitenwand aus pulverbeschichtetem Aluminium
I/O-Panel mit einem USB-C- und zwei USB 3.0-Anschlüssen
Geeignet für High-End-Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 362 mm
Bis zu zehn 120-mm-Lüfter möglich für maximale Kühlung
Geeignet für große ATX-Netzteile, um stromhungrige Hardware zu versorgen
Drei PWM-Lüfter im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Formfaktor (Details): E-ATX,ATX,Micro-ATX,Mini-ITX · Front-Schnittstellen: Audio-Line-in,Audio-Line-out · Gehäuse-Bauform (Computer): Mini-Tower · Gewicht: 8500 g · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 288 mm · Produktabmessung, Höhe: 384 mm · Produktabmessung, Tiefe: 400 mm · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Schächte intern 6,4 cm (2,5"): 6 · Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 4

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 288 x 384 x 400 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
400 mm
Produktabmessung, Höhe:
384 mm
Produktabmessung, Breite:
288 mm
Marke:
Lian Li
Front-Schnittstellen:
Audio-Line-in | Audio-Line-out
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Gehäuse-Bauform (Computer):
Mini-Tower
Farbe:
weiß
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Formfaktor (Details):
E-ATX | ATX | Micro-ATX | Mini-ITX
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
6
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
4
Gewicht:
8500 g
Produkt-Art:
Gaming-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower weiß, mini tower, computergehäuse lian li, Lian Li, O11 AIR MINI WHITE, Desktop Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,27*
€ 153,11*
€ 3,50*
ab € 119,69*
€ 153,12*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 120,20*
€ 153,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.