Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 28270 Kettenschloss Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W056271
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     28270
EAN/GTIN:
     4003482282700
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Die BURG-WÄCHTER Kombination GKM 10/150/700 besteht aus einer 150 cm langen Vierkantkette sowie dem Schloss 700 Gamma. Das Hochleistungsschloss Gamma hat einen massiven Messingkörper, welcher von einem Kunststoffmantel umgeben ist. Der Bügel ist ultrahart und doppelt kugelgesichert. Der Zylinder ist mehrfach aufbohrgeschützt. Die Ketten-Kombination GKM 10/150/700 ist Testsieger der Zeitschrift "Motorrad" (Heft 2/2016).
Features:
10 mm Vierkantkette mit Schloss 700 Gamma
Hochwertig ummantelt
Kettenlänge: 1500 mm
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Gehärtete Vierkantkette GKM 10/150 700, Inkl. Schlos
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
10 mm
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Kettenschloss
Weitere Suchbegriffe: fahrradschloss, 04003482282700, Burg Wächter, GKM 10/150/700, Diebstahlsicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,36*
€ 73,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,92*
€ 73,40*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 57,81*
€ 75,43*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 67,18*
€ 86,07*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 78,75*
€ 102,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.