Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Burg Wächter 28270 Kettenschloss Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492830-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     28270
EAN/GTIN:
     4003482282700
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Kettenschloss GKM 10/150/700

Hochwertig ummantelt
In Kombination mit Zylinderschlössern
10 mm Vierkant mit Schloss 700

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Kettenschloss · Produktabmessung, Länge: 1500 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss

Lieferumfang:
Kettenschloss,2 Schlüssel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 1500 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
1500 mm
1c. Marke:
Burg Wächter
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Kettenschloss
Weitere Suchbegriffe: burgwächter fahrradschloß, fahrradschloss, Burg Wächter, 28270, GKM 10/150/700, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 63,56*
€ 69,27*
€ 4,00*
ab € 45,16*
€ 72,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.