Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Wandler Orion IP67 24/12-5 60W 24 V/DC - 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W042752
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     ORI241205260
EAN/GTIN:
     8719076048428
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Photovoltaik-Laderegler
Vollständig ummantelt: wasserdicht, stoßgeschützt und feuerhemmend
Wasser, Öl oder Schmutz können den Orion IP67 DC-DC-Konverter nicht beschädigen. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumguss und die Elektronik ist mit Harz überzogen.

Extra-lange Eingangs- und Ausgangs-Kabel
Dank der 1,8 m langen Kabel werden in den meisten Fällen keine zusätzlichen Verlängerungskabel benötigt. Dadurch wird ein sicherer Betrieb in einem Bereich unterstützt, in dem der Schutzgrad IP67 erforderlich ist.

Breiter Eingangsspannungsbereich
Mit einem Eingangsspannungsbereich von 15 bis 40 Volt wird während Spannungsstößen oder Unterspannungen, die durch andere Geräte ausgelöst werden, die an derselben Batterie angeschlossen sind, ein stabiler Ausgang gewährleistet.

Überhitzungsschutz
Lässt sich in einer heißen Umgebung wie in einem Maschinenraum verwenden.
Features:
Wasserdicht, stoßgeschützt und feuerhemmend
Hiccup-Modus
Breiter Eingangsspannungsbereich
Lieferumfang:
Orion IP65 · 2 Eingangs- und 2 Ausgangskabel, Länge 1,8 m · Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Tiefe:
20 mm
Höhe:
25 mm
Breite:
43 mm
Gewicht:
50 g
Dauer-Strom:
5 A
Eingangsspannung:
24 V/DC
Ausgangsspannung:
12 V
Typ:
Orion IP67 24/12-5
Wirkungsgrad bei Nennlast:
93 %
Eingänge:
Kabel
Ausgang:
offenes Ende
Produkt-Art:
Wandler
Weitere Suchbegriffe: Solar Shunt Regler, Solar-Laderegler, Solarladeregler, Solarregler, victron solarladeregler, photovoltaik laderegler, Victron Energy, Orion IP67 24/12-5, wechselrichte, sinuswandle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,87*
€ 22,51*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,39*
€ 51,79*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 39,34*
€ 53,12*
€ 3,50*
ab € 52,83*
€ 69,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.