Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Etiketten Rolle 76 x 51mm Thermodirekt Papier Weiß 16440 St. Permanent haftend 800263-205


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W022941
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     800263-205
EAN/GTIN:
     4016139098463
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten

Features:
Thermo-Oberfläche für Thermodirektdrucker
12 Rollen á 1370 Etiketten
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Thermodirekt Papier
Geeignet für:
Thermodirektdrucker
Form:
Rechteckig
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
51 mm
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
76 mm
Etiketten-Größe:
76 x 51 mm
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,33*
€ 18,35*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 133,62*
€ 160,14*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,61*
€ 163,49*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 152,62*
€ 176,76*
Lager 615
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 193,31*
€ 210,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,52*
€ 250,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 200,65*
€ 238,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 196,95*
€ 234,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 193,31*
€ 230,04
pro Packung
1 Packung enthält 16.440 Stück (ab € 0,01176* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.