Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 76 x 51mm, D127mm, Kern 25mm, 1370 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 76 x 51mm, D127mm, Kern 25mm, 1370 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 76 x 51mm, D127mm, Kern 25mm, 1370 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent
Artikel-Nr.:
     306-7427-DP076.07
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     800263-205
EAN/GTIN:
     5054533101203
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 76 x 51mm, D127mm, Kern 25mm, 1370 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent
selbstklebend, beschichtet


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Kann nur als VPE von 12 Rollen abgenommen werden.

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 76mm
- Länge L: 51mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Thermodirekt
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung:
- Kerndurchmesser innen: 25mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 127mm
- Querperforation: nach jedem Etikett
- Etiketten pro Rolle: 1370

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,56*
€ 167,90*
pro Packung
€ 6,00*
ab € 136,44*
€ 168,90*
pro Packung
€ 1,00*
ab € 147,35004*
€ 179,32008*
1 Tag
27
pro Stück
€ 7,50*
ab € 160,53*
€ 194,21*
Lager 306
pro Packung
€ 9,90*
ab € 172,37004*
€ 204,04008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 204,04008*
€ 242,8077
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,40004*
€ 240,85605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,02008*
€ 227,3139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,34*
€ 216,9846
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,37004*
€ 205,12035
pro Packung
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 14,36417* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.