Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 031861 Lautsprecherkabel YFAZ 2 x 0.75mm² Rot, Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W009621
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     031861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
100m lautsprecherkabel 2 x 0,75mm² ...

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + schwarz
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
031861
Typ:
YFAZ
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feinstdrähtig
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Besonderheiten:
Zwillingsleitung + hochflexibel
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Kabeltyp:
YFAZ
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-10 °C
Querschnitt:
2 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Lautsprecherkabel
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Faber Kabel, YFAZ, lautsprecher kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
708
3
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,69*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
ab 15 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 22500 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,86* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 8,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.