Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Sponge On A Stick 2320715010 LED-Tischlampe LED 4.8W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V985213
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2320715010
EAN/GTIN:
     5704924014949
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Der Name und die Designsprache von Sponge kommen von Pilzen im Wald. Das organische Design und die weichen Formen machen Sponge zu einer unglaublich eleganten Serie, die sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet ist. Dank dem eingebauten Akku können Sie Sponge problemlos überallhin mitnehmen.

Die Lichthelligkeit lässt sich in drei Stufen dimmen, um das perfekte Ambiente zu schaffen. Der Akku hält bei voller Leistung bis zu fünf Stunden und noch länger, wenn das Licht auf eine gemütliche Lichtstärke heruntergedreht ist. Er kann leicht aufgeladen werden, indem die Leuchte auf die mitgelieferte Ladestation gestellt wird.
Features:
Lange Akkulaufzeit
Langlebige Materialien
Hohe Lumenleistung mit 3-Stufen-Dimmung
Inklusive Ladestation
Lieferumfang:
Tischleuchte + Ladabasis Inkl. Netzkabel + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
4.8 W
Höhe:
350 mm
Farbe:
grau
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Schutzart:
IP44
Gewicht:
1 kg
Durchmesser:
200 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Arbeitszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Material:
Plastik + Metall
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Zuleitungslänge:
1.5 m
Herstellerfarbe:
Grau
Lichtstrom Gesamt:
300 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Tischlampe
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,86*
€ 85,26*
€ 5,95*
ab € 75,90*
€ 97,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.