Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CP1073S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e F/UTP 5.00m Schwarz mit Rastnasenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V968431
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP1073S
EAN/GTIN:
     4052792025149
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

Features:
Kategorie 5e (100 MHz)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Halogenfrei:
Nein
Spezifikation:
CAT 5e
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
F/UTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
26/7
Innenleiter-Material:
CCS
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 5e 5m schwarz, patch kabel, patch-kabel 5m, LogiLink, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
216
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,14*
€ 1,80*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,18*
€ 1,86*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,87*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,27*
€ 2,87*
2 Tage
55
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP1022S
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP1026S
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP1027S
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP1024S
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP1023S
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP1032S
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
CP1096S
ab € 1,85*
Sonstiges
LogiLink
CP1092S
ab € 1,85*
Sonstiges
LogiLink
CP1094S
ab € 1,85*
Sonstiges
LogiLink
CP1093S
ab € 1,85*
Sonstiges
LogiLink
CP1036S
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
CP1037S
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
CP1034S
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
CP1033S
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
CP1052S
ab € 0,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.