Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CP2073U RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 5.00m Schwarz mit Rastnasenschutz 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V965801
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP2073U
EAN/GTIN:
     4052792023824
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses Netzwerkkabel dient z.B. zum Anschluss Endgeräten (zum Beispiel PC mit Netzwerkkarte) an eine Netzanschlussdose.
Features:
Kategorie 6 (250 MHz)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Halogenfrei:
Nein
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
U/UTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
24/7
Innenleiter-Material:
CCS
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 5m cat6 schwarz, patch kabel, patch-kabel 5m, LogiLink, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
255
€ 9,90*
ab € 1,27*
€ 2,03*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,74*
€ 3,24*
€ 5,50*
ab € 1,40*
€ 3,24*
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 4,50*
1 Tag
54
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP2017U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2015U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2013U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2016U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2014U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2011U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2012U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2027U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2022U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2025U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2024U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2021U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2026U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2023U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2043U
ab € 0,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.