Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CP2023S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 F/UTP 0.50m Schwarz mit Rastnasenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V965501
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP2023S
EAN/GTIN:
     4052792021981
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses Netzwerkkabel dient z.B. zum Anschluss Endgeräten (zum Beispiel PC mit Netzwerkkarte) an eine Netzanschlussdose.
Features:
Kategorie 6 (250 MHz)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.50 m
Halogenfrei:
Nein
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
F/UTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
26/7
Innenleiter-Material:
CCS
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: 0,5m kat6 patchkabel schwarz, patch kabel, patch-kabel cat6, LogiLink, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,62*
€ 1,04*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 2,10*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,68*
€ 2,10*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 2,15*
1 Tag
131
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP2012S
ab € 0,56*
Sonstiges
LogiLink
CP2011S
ab € 0,57*
Sonstiges
LogiLink
CP2013S
ab € 0,57*
Sonstiges
LogiLink
CP2022S
ab € 0,62*
Sonstiges
LogiLink
CP2021S
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink
CP2092S
ab € 2,76*
Sonstiges
LogiLink
CP2093S
ab € 2,76*
Sonstiges
LogiLink
CP2091S
ab € 2,73*
Sonstiges
LogiLink
CP2101S
ab € 3,86*
Sonstiges
LogiLink
CP2032S
ab € 0,72*
Sonstiges
LogiLink
CP2033S
ab € 0,72*
Sonstiges
LogiLink
CP2031S
ab € 0,72*
Sonstiges
LogiLink
CP2111S
ab € 4,97*
Sonstiges
LogiLink
CP2051S
ab € 0,93*
Sonstiges
LogiLink
CP2052S
ab € 0,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.