Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CP2093U RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 10.00m Schwarz mit Rastnasenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V965491
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP2093U
EAN/GTIN:
     4052792023848
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses Netzwerkkabel dient z.B. zum Anschluss Endgeräten (zum Beispiel PC mit Netzwerkkarte) an eine Netzanschlussdose.
Features:
Kategorie 6 (250 MHz)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
10.00 m
Halogenfrei:
Nein
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
U/UTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
24/7
Innenleiter-Material:
CCS
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel schwarz 10m cat6, patch kabel, patch-kabel 10m, LogiLink, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
70
€ 9,90*
ab € 2,17*
€ 3,38*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 4,60*
€ 5,50*
ab € 2,38*
€ 4,60*
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 7,29*
1 Tag
95
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP2017U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2015U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2013U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2016U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2014U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2011U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2012U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2027U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2022U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2025U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2024U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2021U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2026U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2023U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2043U
ab € 0,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.