Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-V962711 Herst.-Nr.: CP1092S EAN/GTIN: 4052792025064 |
| |
|
|  |  |
 | Features: Kategorie 5e (100 MHz)
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | grau | Kabellänge: | 10.00 m | LAN-Übertragungsrate: | 100 MBit/s + 1000 MBit/s | Frequenz (max.): | 100 MHz | Halogenfrei: | Nein | Spezifikation: | CAT 5e | Kabel-Form: | rund | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Stecker-Ausführung: | gerade | Schirmung: | F/UTP | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Grau | Anschluss-Typ: | RJ45 | Ausführung: | Anschlusskabel | AWG: | 26/7 | Innenleiter-Material: | CCS | Anschluss A: | RJ45-Stecker | Anschluss B: | RJ45-Stecker | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,87* | € 2,89* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 1,87* | € 2,89* |  |  |  | Lager 615 | |  | | 3 |  | € 4,00* | ab € 2,36* | € 3,95* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 1,98* | € 3,95* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 4,18* | € 5,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,85* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|