Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V962251 Herst.-Nr.: CQ3052S EAN/GTIN: 4052792020212 |
| |
|
| | |
| Dieses Netzwerkkabel dient z.B. zum Anschluss Endgeräten (zum Beispiel PC mit Netzwerkkarte) an eine Netzanschlussdose. Features: Kategorie 6A (500 MHz) Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Kabellänge: | 2.00 m | Halogenfrei: | Ja | Spezifikation: | CAT 6a | Kabel-Form: | rund | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Besonderheiten: | Flammwidrig + mit Rastnasenschutz | Stecker-Ausführung: | gerade | Schirmung: | S/FTP | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Grau | Anschluss-Typ: | RJ45 | Ausführung: | Anschlusskabel | AWG: | 26/7 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschluss A: | RJ45-Stecker | Anschluss B: | RJ45-Stecker | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,41* | € 2,23* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,43* | € 2,26* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,85* | € 3,14* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,55* | € 3,44* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,95* | € 4,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|