Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ3058S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 2.00m Orange Flammwidrig, mit Rast


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V961721
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ3058S
EAN/GTIN:
     4052792020755
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses Netzwerkkabel dient z.B. zum Anschluss Endgeräten (zum Beispiel PC mit Netzwerkkarte) an eine Netzanschlussdose.
Features:
Kategorie 6A (500 MHz)
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Kabellänge:
2.00 m
Halogenfrei:
Ja
Spezifikation:
CAT 6a
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
Flammwidrig + mit Rastnasenschutz
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
S/FTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Orange
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
26/7
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: logilink patchkabel 2m cat6a s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, LogiLink, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 1,43*
€ 2,27*
6 Tage
102
€ 9,90*
ab € 1,43*
€ 2,27*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 3,44*
€ 5,50*
ab € 1,55*
€ 3,44*
2 Tage
64
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 4,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ3016S
ab € 0,60*
Sonstiges
LogiLink
CQ3017S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink
CQ3012S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink
CQ3015S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink
CQ3018S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink
CQ3019S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink
CQ3014S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink
CQ3013S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink
CQ3011S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink
CQ3026S
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink
CQ3027S
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink
CQ3025S
ab € 0,71*
Sonstiges
LogiLink
CQ3028S
ab € 0,71*
Sonstiges
LogiLink
CQ3023S
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink
CQ3021S
ab € 0,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.