Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak Pixpro Astro Zoom AZ425 Digitalkamera 21.14 Megapixel Opt. Zoom: 42 x Schwarz Full HD Vid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V961333
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     AZ425BK
EAN/GTIN:
     0819900014150
Suchbegriffe:
Bridgekamera
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Leidenschaft und Leistung gehen bei unserer Digitalkamera KODAK PIXPRO AZ425 aus der Astro Zoom Collection Hand in Hand. Ein 42-fach-Ultra-Langzeitzoomobjektiv mit optischer Bildstabilisierung liefert gestochen scharfe, klare 20-Megapixel-Nahaufnahmen, Panorama- oder HD-Videos. Automatische Szene, Objektverfolgung, Nachbearbeitungsfunktionen und eine Vielzahl leistungsstarker und dennoch benutzerfreundlicher Einstellungen machen das Fotografieren einfach, unterhaltsam und unkompliziert. KODAK PIXPRO Digitalkameras – Erzählen Sie Ihre Geschichte.

42-facher optischer Zoom
GEBEN SIE ETWAS ABSTAND
Wenn Sie nah dran sein wollen, aber nicht zu nah. Der 42-fache optische Zoom der AZ425 ermöglicht es Ihnen, die Szene genau zu erfassen, ohne dass Sie in eine schwierige Situation geraten.

24 mm Weitwinkel
MEHR ZUM ARBEITEN
Wenn es um viel mehr geht, verlassen Sie sich auf das elegante 24-mm-Weitwinkelobjektiv der AZ425. Schnappen Sie sich nicht nur einen Teil des Gesamtbildes, sondern erfassen Sie das Ganze.

20 MEGAPIXEL
SCHÖNHEIT LIEGT IM DETAIL
Mit 20 Millionen Pixeln können Sie Ihre Fotos durch Zuschneiden, Zoomen oder Vergrößern verändern, ohne an Qualität einzubüßen.

PANORAMA-AUFNAHME
VON ENDE ZU ENDE
Wenn ein 3" x 5"-Format einfach nicht ausreicht, um Sie von Punkt A nach Punkt B zu bringen, hilft Ihnen die praktische Panoramaaufnahme des AZ425 dabei, Ihre Abenteuer auf dem gesamten Weg mit anderen zu teilen.

3-ZOLL-LCD-BILDSCHIRM
SEHEN SIE ALLES
Betrachten Sie Ihre Bilder vorab oder während der Aufnahme auf einem großen, hellen 3-Zoll-LCD-Bildschirm. Alle Ihre Fotos werden genau so, wie Sie es geplant haben.

1080p Full HD-Video
FULL HD DEFINIERT
Manchmal scheint es, als würden die Dinge etwas zu schnell gehen, als dass Sie das perfekte Bild bekommen könnten. Das ist völlig in Ordnung – der AZ425 steht Ihnen zur Seite. Sie können sich darauf verlassen, dass Full-HD-Videos mit einer Auflösung von 1080p die Qualität erhalten, die Sie benötigen. Warum sich mit weniger zufrieden geben?
Features:
42-facher optischer Zoom
24 mm Weitwinkel
20 Megapixel
3-Zoll-LCD (460.000 Pixel)
1080p Full HD-Video
OIS (Optische Bildstabilisierung)
Li-Ionen-Akku (LB-060)
Lieferumfang:
Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku LB-060 (3,7 V/1100 mAh) + USB-Kabel + Tragegurt + Objektivdeckel + Kurzanleitung + Weitere Dokumentation
Weitere Informationen:
Serie:
Astro Zoom
Tiefe:
81.6 mm
Höhe:
84.4 mm
Breite:
112.7 mm
Anschluss:
microUSB 2.0
Digitalzoom:
4 x
Auflösung Video:
1920 x 1080 Pixel
Gewicht:
444 g
Display (cm):
7.62 cm
Display (Zoll):
3 Zoll
Display:
LCD (460K Pixel)
Speicherkapazität:
67 MB
Optischer Zoom:
42 x
Kamera-Besonderheiten:
Full HD Video + Bildstabilisierung + mit eingebautem Blitz
Brennweite:
4,3 - 180,6 mm + 24 - 1008 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Sensorgröße:
1/2.3" (6,17 x 4,55 mm)
Produkt-Art:
Digitalkamera
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Auflösung:
21.14 Megapixel
Weitere Suchbegriffe: kodak bridgekamera, bridgekamera, digitalcamera schwarz, Kodak, Pixpro Astro Zoom AZ425, Fotoapparat, Digicam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 4,90*
ab € 193,23*
€ 226,74*
Lager 615
Frei Haus
ab € 204,30*
€ 241,08*
€ 3,50*
ab € 219,27*
€ 253,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,08*
€ 286,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,03*
€ 278,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,73*
€ 278,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,90*
€ 270,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,78*
€ 266,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,30*
€ 243,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.