Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak Astro Zoom AZ425 1/2.3" 20,68 MP BSI CMOS 5184 x 3888 Pixel Schwarz (AZ425BK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kodak Astro Zoom AZ425 1/2.3" 20,68 MP BSI CMOS 5184 x 3888 Pixel Schwarz
Kodak Astro Zoom AZ425 1/2.3" 20,68 MP BSI CMOS 5184 x 3888 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8316990
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     AZ425BK
EAN/GTIN:
     0819900014150
Suchbegriffe:
Bridgekamera
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera

Hauptmerkmale

Bildqualität  
Megapixel (ca.)  20,68 MP
Sensor-Typ  BSI CMOS
Maximale Bildauflösung  5184 x 3888 Pixel
Größe des Bildsensors  1/2.3"
Foto Auflösung(en)  (4:3) 20MP: 5184x3888, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 18MP: 5184x3456,(16:9) 15MP: 5120x2880, 2MP: 1920x1080
Bildstabilisator  Ja
  
Objektiv  
Optischer Zoom  42x
Digitaler Zoom  4x
Brennweitenbereich  4.3 - 180.6 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)  24 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)  1008 mm
Kombinierter Zoom  168x
  
Fokussierung  
Fokus  TTL
Fokuseinstellung  Auto
Normaler Fokusbereich (Tele)  2 m
Normaler Fokusbereich (Weitwinkel)  5 m
Makro-Fokusbereich (Weitwinkel)  0.016 m
  
Belichtung  
ISO-Empfindlichkeit (min)  100
ISO-Empfindlichkeit (max)  3200
Belichtungstyp  Zeitautomatik AE, Blendenautomatik AE
Belichtungskorrektur  ± 3EV (1/3EV step)
ISO-Empfindlichkeit  100, 200, 400, 800, 1600, 3200
  
Blitz  
Blitz-Modi  Auto, Einfüllen, Unterdrückt, Rote-Augen-Reduzierung, Langsame Synchronisation
  
Video  
Maximale Video-Auflösung  1920 x 1080 Pixel
HD-Typ  Full HD
Manuelle ISO Einstellung bei Videoaufnahmen  ISO 100/200/400/800/1600/3200
  
Speicher  
Kompatible Speicherkarten  SD
  
Bildschirm  
Display  LCD
Touchscreen  Nein
Bildschirmdiagonale  7,62 cm (3")
Bildschirmauflösung (numerisch)  460 Pixel
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB-Version  2.0
HDMI  Nein
  
Netzwerk  
Bluetooth  Nein
WLAN  Nein
Nahfeldkommunikation (NFC)  Nein
  
Kamera  
Weißabgleich  Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Glühend, Manuell
Bildstile  Strand, Kinder, Feuerwerk, Landschaft, Nachtlandschaft, Nachtporträt, Party (innen), PET, Porträt, Schnee, Sport, Sonnenuntergang
Aufnahmemodi  Auto, Bild
Stativbefestigung  Nein
Wiedergabemodi  Slideshow, Zoom
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Akku/Batterie  
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung  3,7 V
Akkulaufzeit (CIPA Standard)  240 Schüsse
Akku-/Batteriekapazität  1100 mAh
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  112,7 mm
Tiefe  81,6 mm
Höhe  84,4 mm
Gewicht  444 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Lieferumfang  
Tragegurt  Ja
AC-Netzadapter  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB
Schnellstartübersicht  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Megapixel (ca.):
20,68 MP
Sensor-Typ:
BSI CMOS
Maximale Bildauflösung:
5184 x 3888 Pixel
Größe des Bildsensors:
1/2.3"
Bildstabilisator:
Ja
Optischer Zoom:
42x
Digitaler Zoom:
4x
Brennweitenbereich:
4.3 - 180.6 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild):
24 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild):
1008 mm
Kombinierter Zoom:
168x
Fokus:
TTL
Fokuseinstellung:
Auto
Normaler Fokusbereich (Tele):
2 m
Normaler Fokusbereich (Weitwinkel):
5 m
Makro-Fokusbereich (Weitwinkel):
0.016 m
ISO-Empfindlichkeit (min):
100
ISO-Empfindlichkeit (max):
3200
Belichtungstyp:
Zeitautomatik AE, Blendenautomatik AE
Belichtungskorrektur:
± 3EV (1/3EV step)
ISO-Empfindlichkeit:
100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Manuelle ISO Einstellung bei Videoaufnahmen:
ISO 100/200/400/800/1600/3200
Kompatible Speicherkarten:
SD
Display:
LCD
Touchscreen:
Nein
Bildschirmdiagonale:
7,62 cm (3")
Bildschirmauflösung (numerisch):
460 Pixel
USB-Version:
2.0
HDMI:
Nein
Bluetooth:
Nein
WLAN:
Nein
Nahfeldkommunikation (NFC):
Nein
Weißabgleich:
Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Glühend, Manuell
Aufnahmemodi:
Auto, Bild
Stativbefestigung:
Nein
Wiedergabemodi:
Slideshow, Zoom
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung:
3,7 V
Akkulaufzeit (CIPA Standard):
240 Schüsse
Akku-/Batteriekapazität:
1100 mAh
Breite:
112,7 mm
Tiefe:
81,6 mm
Höhe:
84,4 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Tragegurt:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Schnellstartübersicht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kodak bridgekamera, bridgekamera, digitalcamera schwarz, kodak, az425bk, astro, zoom, az425, schwarz, 5184, 3888, 1/2.3", cmos, pixel, 2068
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 193,36*
€ 226,30*
Frei Haus
ab € 205,95*
€ 240,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 218,09*
€ 252,91*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,91*
€ 300,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,39*
€ 296,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,32*
€ 290,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,89*
€ 286,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,09*
€ 259,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.